カテゴリ

  • 作業工具(16)
    • グリップドライバー(6)
    • 精密ドライバー(7)
    • 差替式ドライバー(1)
    • その他ビット(1)
絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • E-Value(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ANEX(7)
  • SK11(4)
  • Wera(5)
  • ベッセル(8)
  • フジ矢(2)
  • エスコ(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • スリーピークス(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • カクダイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • BEST[金物](2)
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
五角(2)
先端サイズ
  • 1.7mm(2)
  • 3.6mm(1)
  • 4.6mm(1)
  • P2(1)
  • P5(1)
  • P6(1)
  • T2(1)
  • T3(1)
  • T4(2)
  • T5(2)
  • T5H(1)
  • T6(1)
  • T6H(1)
  • T7H(1)
  • T8(1)
  • T8H(1)
  • T9H(1)
  • T10H(1)
  • TR15(1)
  • TX4(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
全長(mm)
  • 113(2)
  • 133(5)
  • 146(5)
  • 165(1)
  • 190(1)
  • 200(2)
軸貫通
  • なし(9)
なし
刃先マグネット
  • なし(9)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(8)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「特殊ネジ用ドライバー」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット エンジニア精密ドライバーセットエンジニア
2,798税込3,078
1式
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ペンタローブネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじペンタローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスセット エンジニアネジザウルスセットエンジニア
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。入組点数8セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63関連資料(8.37MB)
精密特殊ねじ用ドライバー エンジニア精密特殊ねじ用ドライバーエンジニア
999税込1,099
1本
6日以内出荷
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)トラスコ品番395-4714軸径(Φmm)3全長(mm)113質量(g)6種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ねじ用ドライバービット エンジニア特殊ねじ用ドライバービットエンジニア(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
精密特殊ねじ用ドライバー エンジニア精密特殊ねじ用ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷
スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)トラスコ品番402-2611全長(mm)113質量(g)6種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7872軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)17種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7881軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)16種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15商品構成単品先端長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)3全長(mm)146種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15先端内径(mm)-商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) エンジニアマスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)エンジニア(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら