7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 材質シリコン 寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
1個
329 税込362
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm)Φ20×153 容量(mL)9 質量(g)48 耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SDA-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
エンジニアハンダ除去機
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変) ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付 質量(g)420(コードは含みません) 電源(V)AC100V・50/60Hz 制御方式フィードバックゼロクロス 電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8 到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度) 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分(OPEN時) ポンプダイヤフラム
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能) セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン 質量(g)420(コード含みません) 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター100W セラミック 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分 (OPEN時) ポンプダイヤフラム方式 到達真空度650mmHg ポンプ消費電力120W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

SDK-20P ハンダ除去機専用ケース エンジニア 動画あり
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷