カテゴリ

  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGE(2)
  • エンジニア
  • 大西工業(1)
  • フジ矢(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • MTA(1)
  • ユーボン(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「細線 圧着端子」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら