素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。
仕様ISO14001認証取得工場製
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード