白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
直流点灯方式によりチラツキが全くありません。
無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯
トラスコ品番848-1854
材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂
取付取付リング径:49mmΦ
高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm
寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g
コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7
定格入力電圧(V)100-120V
照度(Lx)38000lx(MAX)
入力周波数(Hz)50/60Hz
照射角50°
出力調整9.5~13.5V
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
関連キーワード