スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。
材質本体:炭素鋼
差込角(mm)6.35
外径(Φmm)9
軸(mm)6.35
首振り無
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード