カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(67)
    • はんだ(6)
    • 電気式(3)
    • はんだ吸取線(3)
    • はんだ吸取器(5)
    • はんだごて部品(24)
絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(22)
  • goot(太洋電機産業)(375)
  • HAKKO(白光)(1,145)
  • ホーザン(189)
  • オカムラ(岡村製作所)(774)
  • エスコ(253)
  • RS PRO(158)
  • ParkerTAIYO(115)
  • メトカル(106)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • NORCOMP(78)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • SPARKFUN(61)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • サンハヤト(55)
  • 中島銅工(55)
  • APEM(52)
  • 山金工業(51)
線径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.6(5)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.6(1)
成分
  • スズ60%、鉛40%(3)
  • 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
  • RA(活性化フラックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「handa」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(45件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
基板コネクター抜き エンジニア基板コネクター抜きエンジニア(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
ハンダ吸取器 エンジニアハンダ吸取器エンジニア
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
スペリオットRA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
コテライザーガス エンジニアコテライザーガスエンジニア(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途コテライザー専用ガス
ICフォーム エンジニアICフォームエンジニア(9件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取器/アトラクター エンジニアハンダ吸取器/アトラクターエンジニア(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
ハンダ吸取線 エンジニアハンダ吸取線エンジニア(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックハンダコテ エンジニアセラミックハンダコテエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
SK-30シリーズ用コテ先 エンジニアSK-30シリーズ用コテ先エンジニア
839税込923
1個
当日出荷
SK-30シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用コテ先 エンジニアSK-40シリーズ用コテ先エンジニア(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-40シリーズ用交換部品
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)エンジニア
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
交換用コテ先(SK-21用) エンジニア交換用コテ先(SK-21用)エンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
SK-21用交換部品
全長(mm)47直径(Φmm)Φ7先端寸法(mm)Φ1.5トラスコ品番849-8145質量(g)6
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
ハンダ吸取線 3.9mm エンジニアハンダ吸取線 3.9mmエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
幅(mm)3.9長さ(m)1.5トラスコ品番400-2270質量(g)14
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ハンダ吸取線 1.5mm エンジニアハンダ吸取線 1.5mmエンジニア(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
53,980税込59,378
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
ダイヤフラム(SD-20用) エンジニアダイヤフラム(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
45,980税込50,578
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
SS-02用シリコンチューブ エンジニアSS-02用シリコンチューブエンジニア(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフック エンジニアスプリングフックエンジニア(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
軸径(Φmm)3全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)エンジニア
409税込450
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア瞬熱ハンダコテ/ワープソルダーエンジニア(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途外形寸法(mm)165×115ヒーター(W)20/130付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)コード長さ(m)1.3
交換用ヒーター(SK-40シリーズ用) エンジニア交換用ヒーター(SK-40シリーズ用)エンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290質量(g)6
パイプセッター(F)(SD-20用) エンジニアパイプセッター(F)(SD-20用)エンジニア
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
ヒーターホルダー(SD-20用) エンジニアヒーターホルダー(SD-20用)エンジニア
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8598質量(g)10
SS-03用シリコンチューブ エンジニアSS-03用シリコンチューブエンジニア
329税込362
1個
当日出荷
ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
シートバルブ(SD-20用) エンジニアシートバルブ(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8602
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア
6,098税込6,708
1セット
当日出荷
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
ヒーターアセンブリー(SD-20用) エンジニアヒーターアセンブリー(SD-20用)エンジニア
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用