「pa-06 engineer」の検索結果
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー