「pz-64」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。
セット商品数19
セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。
入組点数8
セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)
質量(g)896
ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
関連資料(8.37MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード