カテゴリ

  • 作業工具(2)
さらに商品を絞り込む
  • カワイ電線(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 弥栄電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • 未来工業(18)
  • TRUSCO(14)
  • マサル工業(10)
  • エスコ(6)
  • エンジニア
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「vvf2.6-2c」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。<br />鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。<br />潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。<br />独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。<br />先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。<br />2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。<br />オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。<br />ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。<br />簡易圧着機能付き。<br />軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。<br />グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。<br />落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。<br />潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。<br />鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。<br />潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。<br />独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。<br />先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。<br />2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。<br />オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。<br />ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。<br />簡易圧着機能付き。<br />軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。<br />グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。<br />落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。<br />潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vvf2.0-2c特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら