3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

PZ-79 ネジザウルスVA エンジニア 動画あり
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。 材質高炭素鋼 全長(mm)215 質量(g)340 ねじ頭径(mm)3~9.5 切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心) 先端硬度60±2HRC アズワン品番64-9175-82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.2MB) (8.37MB)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

PZ-75P ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスVAX
RoHS
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

関連キーワード