1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-79 ネジザウルスVA エンジニア 動画あり
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。 材質高炭素鋼 全長(mm)215 質量(g)340 ねじ頭径(mm)3~9.5 切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心) 先端硬度60±2HRC アズワン品番64-9175-82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.2MB) (8.37MB)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f