8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-04 トラスコ品番463-9928 質量(kg)7.79 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)60~80 初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-02 トラスコ品番463-9871 質量(kg)5.9 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9782 質量(kg)7.73 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9758 質量(kg)5.88 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
33,980 税込37,378
9日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-04 トラスコ品番463-9910 質量(kg)6.25 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)60~80 初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9774 質量(kg)6.2 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-02 トラスコ品番463-9880 質量(kg)7.43 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9766 質量(kg)7.41 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷