「スミマウント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブロワ、ランタン、ポータブルバッテリーの3機能が一体化。吹き飛ばし・吸い込みができるブロワ機能、計2色3段階の調光が可能な照明機能、USB充電が可能なバッテリー機能を備えた、1台で何役もこなせる優れもの。片手で持てるハンディタイプで携帯性も抜群。サイズや形状の異なる全5種類のブロワノズルを標準搭載。臨機応変に対応できます。ブロワノズルをサイドの送風口に装着すると送風機能に、トップの吸気口に装着すると吸気機能になります。USB充電可能。4000mAhの大容量バッテリー。ソーラー発電も可能なため、いざという時の防災用品としてもおすすめ(※ソーラーパネルのみで満充電にするためには、日差しが強い日でも数日かかります。ソーラーパネルは補助的にお使いください)
用途火起こし、テントの水滴飛ばし、エアーベッド・浮き輪の空気入れ、空気抜き、車内掃除、パソコンのほこり掃除、圧縮袋の空気抜きなどに。フィールド/ギア/ランプ/LED/野外/屋外/作業/家/災害/防災/台風/大雨/地震/天災/万が一/備え/常備/車/トランク/ウォータープルーフ/海/川/山/ハイキング/登山/バーベキュー/BBQ/グランピング/旅行/圧縮袋/ギフト/プレゼント/庭/ガーデニング
仕様ブロア&バキューム:モード強4.5kpa/モード弱2.5kpa、LEDライト:クール/0.5W 6000-6500K、ウォーム/0.5W 2600-2800K
付属品ブロワノズル5種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
バッテリーポリマーリチウム充電池
バッテリー電圧(V)3.7
ソーラーパネル出力0.3W
充電時間(時間)(USBケーブル充電)約3
モードライト:3段階調光(高/中/低)、2調色(クール/ウォーム)
バッテリー容量(mAh)4000
防水性IPX4(生活防水)
電圧×電流(VA)5×2
関連キーワード