デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。
仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPS
セット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書
電源(V)DC5±5%
接続方法APモード/QRコード
レンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用
センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2)
動作環境動作温度:マイナス10~45℃ 動作湿度<90%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4
ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iBは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。デュアルレンズで狙った被写体を逃しません。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えます。
用途自宅・施設などでの防犯に。
仕様アラーム検知:動体検知、PIR検知、AIスマート検知
セット内容本体、ブラケット、USBケーブル、ビス、取扱説明書
接続方法APモード/QRコード/Bluetooth
レンズ4.0mm×2
センサー300万画素(1/3 CMOS×2)
充電時間5V1Aアダプターによる給電:約5時間
動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×9×9
バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約9ヶ月/超低電力状態の待機時間:最長約10ヶ月)
ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-iは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。カメラとスマホで顔を合わせたスムーズなコミュニケーションが可能なビデオチャット機能を搭載。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。停電時の防災ランプやナイトライトにも使える便利な照明(LEDランプ)機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。
仕様アラーム検知:動体検知、人体検知、AIスマート検知
セット内容本体、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書
電源(V)DC5±5%
接続方法APモード/QRコード
レンズ4.0mm/F2.0
センサー1/2.7インチ 1080PプログレッシブスキャンCMOS
動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×8.3×10.7
バッテリー容量(mAh)2000
ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード