2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集 材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル) 質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6 容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267 周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5% 出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W 出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15 入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10% 出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10 消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0 機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き 耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65 外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68 エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合) アズワン品番1-1737-51 最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC
1式
639,800 税込703,780
20日以内出荷

関連キーワード