3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属 寸法(mm)W160xH64xD45 質量(kg)0.3 形式DPA-100 定格電流(A)1.5以下 定格出力(W)10 スピーカー外付(W):最大10 使用電圧範囲(V)DC11~DC30 関連資料(0.48MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます 質量(g)約600 出力(W)定格10 周波数特性250~10±3dBkHz 関連資料(0.96MB) インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBUKIマグネットホーンは電気を動力とする汽笛です。E85は樹脂製の非常に小型軽量で堅牢な汽笛です。ホーン本体に内蔵された電子回路により、吹鳴スイッチを用いて電源のON/OFFのみで汽笛の吹鳴を行うことが出来ます。 オプションのマイクアンプユニットには外部出力があり、E85マグネットホーンより、船外放送でCD/ラジオ、音楽など船上の余暇にご利用いただく事も出来ます。
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます 全長(mm)261 質量(kg)2 径(Φmm)ラッパ:150 形式E85 電源(V)DC12(1.4A)/DC24(0.7A) 保護等級IP65 音圧レベル(dB)110dB/1m 関連資料(0.96MB) (0.05MB)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷