2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用 質量(kg)0.2 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用 質量(kg)0.3 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.12MB) (0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷