2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IBUKIマグネットホーンは電気を動力とする汽笛です。E85は樹脂製の非常に小型軽量で堅牢な汽笛です。ホーン本体に内蔵された電子回路により、吹鳴スイッチを用いて電源のON/OFFのみで汽笛の吹鳴を行うことが出来ます。 オプションのマイクアンプユニットには外部出力があり、E85マグネットホーンより、船外放送でCD/ラジオ、音楽など船上の余暇にご利用いただく事も出来ます。
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます 全長(mm)261 質量(kg)2 径(Φmm)ラッパ:150 形式E85 電源(V)DC12(1.4A)/DC24(0.7A) 保護等級IP65 音圧レベル(dB)110dB/1m 関連資料(0.96MB) (0.05MB)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます 質量(g)約600 出力(W)定格10 周波数特性250~10±3dBkHz 関連資料(0.96MB) インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ