「赤灯 船」の検索結果
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.12MB) (0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.2
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)