2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。 11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。 本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。 また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約384(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)28 レンズ構成7群8枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短:25 絞りF1.4-16 サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります) 画角56°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長58mm、質量250gと取り回しの良い、軽量コンパクトな対角魚眼レンズです。鏡筒は質感の高い金属製。ピントリングの感触は、扱いやすい適度なトルクを指に感じることができます。マニュアル操作を存分に楽しむことが出来るレンズです。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約250 焦点距離(mm)7.5 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3.2-16 マウントマイクロフォーサーズ サイズ(Φmm)58×52 画角160°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷