エクリプスLDスディラック社3日以内出荷
Eclipse(R) LD は、温室用の取り外し可能な白色遮光コーティングです。季節を通じて過度の光と熱から作物を保護し、すべての標準的な温室の外側に適用できます。エクリプス LD は水と混ぜるだけでさまざまな用途に使用できるため、ベーシックでありながら万能な製品として世界中の園芸分野で使用されています。エクリプス LD は耐摩耗性に優れており、シーズンの終わりにトップクリアで簡単に除去できます。Eclipse LD は、光と温度を同じ比率で低減する、非常に効率的で多用途の遮光効果を提供します。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。
用途遮光剤・温室用塗料溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】白関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB)