耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
工場内の大型ポリ袋に最適です。
トラスコ品番813-4993
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.05
色透明
容量(L)90
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1袋(10枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。
長さ(m)100
強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。
長さ(m)200
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
透明度が格段にアップ
流滴効果が持続したコーティングフィルム
汎用コートタイプのPOフィルムが新登場。
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。
用途パイプハウス、大型ハウス
厚さ(mm)0.1
関連資料カタログ(0.77MB)
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(0.58MB)
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム
関連資料(0.14MB)
サービス分類オーダー・加工
散乱機能を付与した
コート型長期展張用農POです。
使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.7MB)
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)1
関連資料(0.14MB)
波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。
独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。
メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。
害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。
ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
用途パイプハウス、大型ハウス用
仕様長期展張用
厚さ(mm)0.15
使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など
特性コート型・UVカット
関連資料(2.18MB)
サービス分類オーダー・加工
害虫の発生や病害を抑制し、作物の育成を促進させます。減農薬効果により省力化にもつながります。
ハウス資材の劣化を防止します。ハウス内に侵入する害虫抑制効果があります。
用途パイプハウス、大型ハウス用
仕様中期展張用
厚さ(mm)0.1
特性UVカット
関連資料(3.24MB)
サービス分類オーダー・加工
0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。
高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。
用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用
仕様中期展張用
厚さ(mm)0.15
特性梨地
関連資料(2.75MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード