12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。 材質ABS樹脂 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。 トラスコ品番385-7049 材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール 幅(mm)80 厚さ(mm)20 高さ(mm)100 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプトグル付 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 材質本体:アルミニウム 厚さ(mm)9 横(mm)24 取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質ポリアミド 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 幅(mm)61 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンなどのロックアウトに最適です。3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。-4℃~121℃の環境で使用できます。
用途リモコンなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7046 材質ナイロン 縦(mm)440 横(mm)245 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-5556 材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング) 直径(Φmm)シャックル:6 内径(Φmm)ジョー:22.5 縦(mm)176 横(mm)40 取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-7054 幅(mm)50 直径(Φmm)シャックル:4 高さ(mm)77 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)26 寸法B(mm)33 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7030 厚さ(mm)46 高さ(mm)47 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5 材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプトグルなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)