商品豆知識
刻印を固定して安全に打刻することができます。ベルトによって刻印を固定します。
トラスコ品番379-6805
材質グリップ:樹脂
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刻印を固定して安全に打刻することができます。鉄製なので刻印をしっかりと固定し、ブレずに正確に打刻できます。素早く刻印をセットできるスプリングピン式です。
トラスコ品番379-5316
材質グリップ:スチール
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本)
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別英字
逆文字用の数字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
逆文字用の英字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本)
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別英字
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容A~Z、「&」(27本)
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別英字
関連キーワード