「エアコン用 ドレンホース」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機器メーカー各社が認める品質
リーズナブルで多様な施工現場で活躍
必要な長さ・数だけ、カットして使用
施工現場に合わせてカット可能。
接続パーツ付のセットも販売。
カット品 (p14×1m.2m) も展開。
材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE
厚さC(mm)6
本体用ドレンホースとの接続相性が抜群
エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス
施工の手間を削減
接続部品&加工が不要
接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし
断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ)
必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要
トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂
呼び径14
最小曲げ半径(mm)90(3D)
ホース長さ(m)1
ホース呼び径(Φmm)14
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし
エコパッケージ(シュリンク梱包)
高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用
サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE
ホース長さ(m)50
2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用
呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PE
適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)14・16
1箱(100個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
寸法C(mm)24
寸法B(Φmm)14
適合ホースNDH-14(ドレンホース)
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE
最小曲げ半径(mm)138
ホース内径(Φmm)19
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE
最小曲げ半径(mm)138
ホース内径(Φmm)19
虫の侵入をシャットアウト
ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付)
取り付け、取り外し簡単
呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27
適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)14・16
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止
逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単
アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24
適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)14・16
関連キーワード