カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 積水ポリマテック
- ホンダ(6)
- ミヤナガ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- スケーター(1)
- ブラスト興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「cgw-3」の検索結果

2液性室温硬化型グリス CGW-3
積水ポリマテック¥3,698~税込¥4,068~1本(50cc)ほか15日以内出荷から16日以内出荷仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2.8体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)3硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
2液性室温硬化型グリス CGW-3.6
積水ポリマテック¥4,998~税込¥5,498~1本(50cc)ほか16日以内出荷本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。用途発熱素子の熱対策比重2.9難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm