カテゴリ
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cgw-4.5」の検索結果

2液性室温硬化型グリス CGW-4.5
積水ポリマテック¥11,980~税込¥13,178~1本(50cc)ほか16日以内出荷本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。用途発熱素子の熱対策比重3.2難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。