「USBからタイプC」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)12.7×2.8×1.0
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)7.9×2.2×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
特価
¥4,527
税込¥4,980
当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)0.12
コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)14.3×6.0×1.5
ケーブル長(cm)12
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
オーディオ3.5mmステレオ
カードスロットmicroSD/SDカード
LAN10/100/1000Mbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4
ケーブル長(cm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN設定自動接続
変換タイプオス-メス
関連キーワード