「cタイプ変換 hdmi」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10 寸法(mm)アダプタ:21×42 質量(g)20 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス) 分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz) 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ) オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 動画あり
回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI 仕様HDCP対応 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)上下左右180
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 動画あり
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 動画あり
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI 仕様HDCP対応 ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C
1個
2,820 税込3,102
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)