1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等
比重1.36
有効期間9ヶ月
押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40
タックフリータイム(時間)3時間(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
耐久性8020
体積変化(%)9(損失)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
タイプ高モジュラス、シリコーン系
適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
耐久性9030G
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)
適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
タックフリータイム(時間)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
関連キーワード