「目地 アルミ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等
適合アルミ・コンクリート = No.40
比重1.47
有効期間12ヶ月
押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)4(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
高モジュラス 自己接着性に優れます。
用途RC造各種目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地、等
外観ペースト状
押出し性4秒(5℃)、2.5秒(23℃)
弾性復元性(%)77
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.4、(モルタル)0.4
硬化速度(日)8(5℃)、2(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途石目地、タイル目地、RC造各種目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等
比重1.36
有効期間9ヶ月
押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40
タックフリータイム(時間)3時間(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等
適合アルミ・コンクリート=No.40
比重1.2
有効期間6ヶ月
押出し性5℃:4秒、23℃:3秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
1缶(4L)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材
比重1.26
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状
体積変化(%)3
弾性復元性(%)93
押出し性(5℃)s7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)
引張応力(N/mm2)【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
1箱(4L×2缶)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等
外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤=100:450
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
タイプ高モジュラス、シリコーン系
適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
耐久性9030G
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)
適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
タックフリータイム(時間)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
関連キーワード