2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。 さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg) 充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用) レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。 ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。) YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。 カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。 緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ