11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作 接続口径Rc , 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 仕様エアモータートロリーセット 使用圧力(MPa)0.4~0.6
1台
839,800 税込923,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 供給空気圧力(MPa)0.4~0.6 操作方法ペンダント操作タイプ
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作 接続口径R 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様チェーン式、シングルチェーン 接続口径Rp , 1/2 質量(kg)18.7 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6] チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 トラスコ品番125-6257 接続口径Rc1/2 質量(kg)59 空気消費量(m3/min)0.95~1.65 巻上速度(m/min)7.5~10.5 給気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
759,800 税込835,780
50日以内出荷

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 トラスコ品番385-7239 接続口径Rp1/2 質量(kg)21.0 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)1.6 操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ 巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。 接続口径Rp1/2 操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ 給気圧力(MPa)0.4~0.6
1個ほか
329,800 税込362,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径Rc3/8 タイプダイレクト操作タイプ 揚程(m)2 供給圧力(MPa)0.4~0.6
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 接続口径Rc3/8
1個
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業。重量物の取り扱いや搬送作業。その他、昇降、バランス作業。防爆設備 接続口径Rc3/8 定格荷重(t)0.050~0.090 標準揚程(m)1.9 給気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
499,800 税込549,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)