10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100 ロープ長さ(m)12 仕様落下距離:約700mm トラスコ品番859-0624 質量(kg)7.1 最大張力(N)39 ロック限界速度45m/min以上 使用ロープ径(mm)Φ4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723 径(Φmm)ロープ:4.4 ロープ長さ(m)15 落下距離(m)1.1 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)3.8 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に 容量範囲(kg)50~250 ワイヤーロープ長さ(mm)12000 トラスコ品番859-0625 材質アルミ合金 長さ(mm)184.5 ロープ径(Φmm)6.35 寸法(縦×横)(mm)580×304 最大張力(N)24 ロック限界速度50m/min以上 落下距離(m)約1.5
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35 仕様安全帯構造指針適合品 トラスコ品番541-6370 材質アルミ合金 長さ(mm)173 質量(kg)23 寸法(縦×横)(mm)620×346 最大衝撃荷重(kN)4 落下距離(m)1
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35 最大張力(N)24 ロック限界速度50m/min以上
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120 ロープ長さ(m)15 質量(kg)7.5 ロープ径(Φmm)4.4 連結部強さ(kN)14.3 落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。 落下衝撃荷重(kN)3.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

最大使用荷重30~120kg ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20 トラスコ品番541-6400 材質アルミ合金 長さ(mm)124 質量(kg)8 寸法(縦×横)(mm)462×250 最大衝撃荷重(kN)4.5
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30 仕様安全帯構造指針適合品 トラスコ品番541-6361 材質アルミ合金 長さ(mm)173 質量(kg)22 寸法(縦×横)(mm)620×346 最大衝撃荷重(kN)4 落下距離(m)1
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷