3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35 仕様安全帯構造指針適合品 トラスコ品番541-6370 材質アルミ合金 長さ(mm)173 質量(kg)23 寸法(縦×横)(mm)620×346 最大衝撃荷重(kN)4 落下距離(m)1
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30 仕様安全帯構造指針適合品 トラスコ品番541-6361 材質アルミ合金 長さ(mm)173 質量(kg)22 寸法(縦×横)(mm)620×346 最大衝撃荷重(kN)4 落下距離(m)1
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷