3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35 最大張力(N)24 ロック限界速度50m/min以上
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に 容量範囲(kg)50~250 ワイヤーロープ長さ(mm)12000 トラスコ品番859-0625 材質アルミ合金 長さ(mm)184.5 ロープ径(Φmm)6.35 寸法(縦×横)(mm)580×304 最大張力(N)24 ロック限界速度50m/min以上 落下距離(m)約1.5
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100 ロープ長さ(m)12 仕様落下距離:約700mm トラスコ品番859-0624 質量(kg)7.1 最大張力(N)39 ロック限界速度45m/min以上 使用ロープ径(mm)Φ4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷