HU-MINNOW111に33gのヘビーシンキングミノーが登場! 4000XG以上のリールを用いた超高速巻きにも対応。高速巻きとは逆にスローに巻いてもアクションします。33gのウエイトを生かし、追い風・向かい風問わず安定した飛距離を生む事ができ、船ではナブラ撃ちベイトボール撃ち等に有利なルアーです。他、陸っぱりでは飛距離を稼ぐ為のルアーとしてつかうことも。
用途<対象魚>*シーバス(オカッパリ・ボート) *青物(イナダ・ワラサ・ブリ・サワラ) *フラットフィッシュ(ヒラメ・マゴチ) *シイラ
長さ(mm)(ボディのみ)111
質量(g)33
タイプHeavy Sinking
<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。
用途<Recommend tackle>*6~6.10フィートのM~MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12~14lbs.
仕様潜行深度:1.5-2m
長さ(mm)(ボディのみ)111
全長(mm)125
質量(g)約17
タイプSP
フックサイズ標準(前・後):#6・#6
<HU-MINNOWのハイフローティングモデル>たまらんばい永野プロデュースによる強波動系ジャークベイト、HU-MINNOWのハイフローティングモデル。最大の特徴だった「水押し」はフローティングモデルにも健在。「水を押して潜り、水を押して飛び、水を押して浮く」。さらにワイドな背面とボディバランスにより、ボディを揺らしながら浮上するシミ―ラーザーを実現しています。 リッピングではワイドな背面が水面下に沈む際にハイサウンドでダイブ。さらにキックバッグ浮上することで移動距離を抑えます。特に近距離戦を得意とし、ショートディスタンスでアシや杭など縦ストラクチャー、リーズやマンメイドへのタイトなアプローチで威力を発揮するミノーです。特徴である水押しがブレーキとなり移動距離短くステップ。しつこくバスにアピールできます。その高い浮力とウォブルからクランキングにも対応。令和生まれのハイパワー系フローティングミノーです。
用途<Recommend tackle>*6~6.10フィート迄のミディアムアクションベイトロッド *フロロカーボンライン12lbs.
仕様潜行深度:1m
長さ(mm)(ボディのみ)111
全長(mm)125
質量(g)約11
タイプF
フックサイズ標準(前・後):#6・#6
<HU-MINNOW111に33gのヘビーシンキングミノーが登場!>4000XG以上のリールを用いた超高速巻きにも対応。高速巻きとは逆にスローに巻いてもアクションします。33gのウエイトを生かし、追い風・向かい風問わず安定した飛距離を生む事ができ、船ではナブラ撃ちやボイル撃ちベイトボール撃ち等に有利なルアーです。他、陸っぱりでは飛距離を稼ぐ為のルアーとして使うことも。
用途<対象魚>*シーバス(オカッパリ・ボート) *青物(イナダ・ワラサ・ブリ・サワラ) *フラットフィッシュ(ヒラメ・マゴチ) *シイラ
長さ(mm)(ボディのみ)111
質量(g)33
タイプHeavy Sinking
*重心ウェイトを追加してシンキング化!ウェイトアップで飛距離アップ! *ウェイトがアップしてもHU-MINNOWならではの強烈波動は健在! *ウェイトアップで失われがちな強烈波動を維持しつつ、魚が「追う」フォールスピードを実現! *魚のいるレンジまで巻くことなく到達させることのできるシンキングモデルは、穴撃ちなどの近距離戦にも有効!
用途アイランドクルーズ 須江船長監修 HU-MINNOW111S ソルトバージョン!
長さ(mm)(ボディのみ)111
全長(mm)125
質量(g)約18.3
タイプS
フックサイズ標準(前・後):#6・#6
<通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途<Recommend tackle>*6~7.2フィートまでのライト~ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。
仕様潜行深度:50-80cm
長さ(mm)(ボディのみ)77
全長(mm)85
質量(g)約5
タイプSP
フックサイズ標準(前・後):#8・#8
オールラウンダークランキンググラスロッド。ミディアムクラスのグラスロッド。 ガンガン遠投し、ガンガン巻く。そんなゲームに最適な1本。 魚が掛かる!バレにくいロッド。
適合ルアー:HU200/HU300/HU400/ライズバッカー/HUミノー111/スピナーベイト/チャター/トップ系/そのたetc..
タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】3/8-3/4oz
ロッド長さ(m)2.11
特性グラスモデル
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード