ベイトフィネス、小型プラッキング対応ライトバーサタイルモデル。しなやかで張のあるソリッドは、ベイトフィネスはもとより小型プラッギングについてもストレスなくキャストします。 コルク4A。ソリッドティップモデル。ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。
適合ルアー:ネコリグ/スモラバ/ウープス3inノーシンカー/シャッド/スタッガーオリジナル3.5gテキサスetc…
タイプ【Length】6'6"、【Line】6-12lb、【Lure】1/16-3/8oz
ロッド長さ(m)1.98
特性中弾性&ソリッドティップ
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・I字・ダウンショット・キャロライナ <推奨フック>ノガレスフッキングマスターパワーベイトフィネス#1・ノガレスGENTENジグヘッド#1
用途たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻。その名も「スタッガースティック」。ボリュームアップ!飛距離アップ!ノーシンカーでパニックアクション・ジグヘッドのミドストにも最適!
長さ(mm)84
質量(g)約3
入数(個)8
フックサイズ推奨オフセットフック:#1
永野総一朗モデル。たまらんばい永野監修。ベイトフィネスの一段上を行く、ザ・ライトバーサタイルロッド。アフター時期に必要不可欠となった巻きキャロ、ノーシンカー、ライトラバージグ、ベイトネコからシャッドまで”ライトな撃ちから巻きまで”を幅広く繊細にこなす1本。
タイプ【Length】6'9"、【Line】6-16lb、【Lure】1/8-1/2oz
ロッド長さ(m)2.06
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
<通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途<Recommend tackle>*6~7.2フィートまでのライト~ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。
仕様潜行深度:50-80cm
長さ(mm)(ボディのみ)77
全長(mm)85
質量(g)約5
タイプSP
フックサイズ標準(前・後):#8・#8
関連キーワード