天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
ターフパーキングに差し込むだけで、駐車番号、誘導・出入口などの表示が可能です
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「遊歩道」、「緑地帯」
形状六角
色白
高さ(mm)47
辺(mm)一辺:38
関連資料六角マーカーの使用パターン図(1.24MB)
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
車がバックで入庫する際のストッパー(車止め)です。付属の杭4本を打ち込んで固定します。カラーバリエーションは8色を展開しています。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」
材質PP
関連資料パークストッパーの施工方法(0.32MB)
関連キーワード