「冷却 水冷」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100
タイプアングル形
冷却方式水冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)1.9
タイプペンシル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)1.9
タイプアングル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)3.1
タイプアングル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60
質量(kg)210
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)33.2
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020
出力電流範囲(A)5~500
最高無負荷電圧(V)72
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40
付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器
質量(kg)119
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)16.1
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845
出力電流範囲(A)5~300
最高無負荷電圧(V)57
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40
付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器
質量(kg)119
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)16.1
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845
出力電流範囲(A)5~300
最高無負荷電圧(V)57
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。
用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。
小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/220共用
定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250
定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5
冷却方式水冷
相数単相/三相
パルス幅10~90%
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552
最高無負荷電圧(V)70
定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30
アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。
パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。
溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40
質量(kg)150
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)26
冷却方式水冷
相数単相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846
出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300
最高無負荷電圧(V)80
溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。
パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。
溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40
質量(kg)150
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)26
冷却方式空冷
相数単相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846
出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300
最高無負荷電圧(V)80
溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)30~400
定格入力(kVA)20
適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格出力電圧(V)12~38
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100
質量(kg)67
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC500
定格入力(kVA)27.6
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC14~45
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。
アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。
あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC400
定格入力(kVA)19.7
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640
出力電流範囲(A)DC30~400
最高無負荷電圧(V)DC82
定格出力電圧(V)DC12~38
溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
関連キーワード