53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 質量(kg)(乾燥時)31 タイプ標準タイプ 容量(L)(冷却水)9 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474 冷却方式ラジエータによる強制空冷方式 相数単相 電圧許容範囲(V)180~220 定格入力(W)230/330 循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg)60
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷







1個
109 税込120
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20 定格使用率(%)20 付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg)9(電源コード含まず) 電源電圧(V)単相200/220 冷却方式強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V)DC65 メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷

アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25 付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg)15 電源電圧(V)AC200 冷却方式空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333 出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V)DC76 定格入力7.3kVA(5.4kW)
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60 質量(kg)210 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)33.2 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020 出力電流範囲(A)5~500 最高無負荷電圧(V)72 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100% 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法パルスMIG ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式水冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920 出力電流範囲(A)DC60~600 最高無負荷電圧(V)DC100 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60 付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン 質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354 出力電流範囲(A)60~500 定格出力電圧(V)16~45
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60 質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)16~45 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)60~500 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100 質量(kg)67 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC500 定格入力(kVA)27.6 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC14~45 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50 質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)16~36 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)60~350 定格入力(kVA)18.1 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC66 溶接方法CO2、MAG 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600 最高無負荷電圧(V)77 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50 質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)15~25 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)50~200 定格入力(kVA)7.6 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60 質量(kg)48 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500 最高無負荷電圧(V)66 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC400 定格入力(kVA)19.7 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640 出力電流範囲(A)DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC12~38 溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40 種別軟鋼用 質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6.4 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A)60~190 最高無負荷電圧(V)32 電源電圧変動180~220V 溶接方法CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6 冷却方式空冷 相数三相 出力電流範囲(A)20~160 最高無負荷電圧(V)36 電源電圧変動180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
769,800 税込846,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式水冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100 付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン 質量(kg)117 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格入力(kVA)37 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005 出力電流範囲(A)DC60~600 最高無負荷電圧(V)DC73 定格出力電圧(V)14~50 溶接方法CO2、MAG 出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子 メモリー機能9チャンネル、記憶・再生 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷