カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(16)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • エスコ(5)
  • H&H(3)
  • ダイヘン(3)
  • デンヨー(2)
  • TRUSCO(2)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接棒 1.4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミパナソニックコネクト
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3 パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1 パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100質量(kg)67制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC500定格入力(kVA)27.6機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC14~45溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4パナソニックコネクト
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC100出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2 パナソニックコネクトマイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2パナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン質量(kg)117制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格入力(kVA)37冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC73定格出力電圧(V)14~50溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子メモリー機能9チャンネル、記憶・再生使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら