165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%)30 付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番465-1731 幅(mm)310 質量(kg)50 高さ(mm)510 奥行(mm)436 ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8 出力電圧(V)14~26 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)6 電流範囲(A)20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷



1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 質量(kg)54 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920 出力電流範囲(A)DC60~600 最高無負荷電圧(V)DC100 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50 質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)15~25 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)50~200 定格入力(kVA)7.6 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60 質量(kg)48 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC350 定格入力(kVA)16.4 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 出力電流範囲(A)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 定格出力電圧(V)DC12~36 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60 質量(kg)48 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500 最高無負荷電圧(V)66 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60 質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)16~45 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)60~500 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100 質量(kg)67 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC500 定格入力(kVA)27.6 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC14~45 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60 付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン 質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354 出力電流範囲(A)60~500 定格出力電圧(V)16~45
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50 質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 出力電圧(V)16~36 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)60~350 定格入力(kVA)18.1 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600 最高無負荷電圧(V)77 溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC66 溶接方法CO2、MAG 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC400 定格入力(kVA)19.7 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640 出力電流範囲(A)DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC12~38 溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6 冷却方式空冷 相数三相 出力電流範囲(A)20~160 最高無負荷電圧(V)36 電源電圧変動180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40 種別軟鋼用 質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6.4 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A)60~190 最高無負荷電圧(V)32 電源電圧変動180~220V 溶接方法CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)