送給機交換用フィードローラです。
送給機交換用SUSチューブです。
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質CuCr
寸法C(mm)40
テーパー1/10
寸法A(Φmm)16
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)(乾燥時)31
タイプ標準タイプ
容量(L)(冷却水)9
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474
冷却方式ラジエータによる強制空冷方式
相数単相
電圧許容範囲(V)180~220
定格入力(W)230/330
循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ