カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • スバル(103)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(45)
  • 東芝キヤリア(39)
  • SMC(35)
  • エスコ(23)
  • RS PRO(19)
  • アズワン(17)
  • CKD(16)
  • KNIPEX(クニペックス)(15)
  • BEST[金物](13)
  • 西日本セフティデンキ(12)
  • KINGBRIGHT(12)
  • 山洋電気(11)
  • ベルポニー(11)
  • 三木プーリ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチパナソニックコネクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
YP-030PA2用部品抵抗 パナソニックコネクトYP-030PA2用部品抵抗パナソニックコネクト
469税込516
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品抵抗
YP-030PA2用部品エアフィルター パナソニックコネクトYP-030PA2用部品エアフィルターパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1個
63日以内出荷
用途YP-030PA2用部品エアフィルター
YP-030PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ヒューズパナソニックコネクト
189税込208
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ヒューズ
YP-030PA2用部品プリント基板 パナソニックコネクトYP-030PA2用部品プリント基板パナソニックコネクト
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品プリント基板
YP-030PA2用部品吸気フィルター パナソニックコネクトYP-030PA2用部品吸気フィルターパナソニックコネクト
4,319税込4,751
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品吸気フィルター
YP-030PA2用部品冷却ファン パナソニックコネクトYP-030PA2用部品冷却ファンパナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品冷却ファン
YP-030PA2用部品ホール CT パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ホール CTパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ホール CT
YP-030PA2用部品ダイオード パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ダイオードパナソニックコネクト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ダイオード
YP-030PA2用部品ブレーカー パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ブレーカーパナソニックコネクト
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ブレーカー
YP-030PA2用部品高周波ユニット パナソニックコネクトYP-030PA2用部品高周波ユニットパナソニックコネクト
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品高周波ユニット
YP-030PA2用部品コンセント パナソニックコネクトYP-030PA2用部品コンセントパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品コンセント
YP-030PA2用部品サーミスタ パナソニックコネクトYP-030PA2用部品サーミスタパナソニックコネクト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品サーミスタ
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セットパナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
関連キーワード
pla300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300