178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20 定格使用率(%)20 付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg)9(電源コード含まず) 電源電圧(V)単相200/220 冷却方式強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V)DC65 メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷

アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25 付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg)15 電源電圧(V)AC200 冷却方式空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333 出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V)DC76 定格入力7.3kVA(5.4kW)
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
















1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)