「ソフトクリーナー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ
繰返し精度(mm)±0.006
加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200
線幅(mm)最小:0.015
冷却方式空冷
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)1064
電源仕様AC 100V 50/60Hz
最大速度(mm/sec)7000
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。
繰返し精度(mm)±0.003
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200
保証期間ご購入日より1年間
最小スポット径(Φmm)0.02
レーザー波長(nm)355
電源仕様AC 100V 50/60Hz
レーザー方式:UVレーザー
最大速度(mm/sec)7000
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。
電源(V)AC100(50/60Hz)
繰返し精度(mm)±0.01
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300
線幅(mm)最小:0.10
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー方式:CO2レーザー
最大速度(mm/sec)7000
関連キーワード