「レーザー 保護メガネ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。
繰返し精度(mm)±0.003
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200
保証期間ご購入日より1年間
最小スポット径(Φmm)0.02
レーザー波長(nm)355
電源仕様AC 100V 50/60Hz
レーザー方式:UVレーザー
最大速度(mm/sec)7000
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。
電源(V)AC100(50/60Hz)
繰返し精度(mm)±0.01
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300
線幅(mm)最小:0.10
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー方式:CO2レーザー
最大速度(mm/sec)7000
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ
繰返し精度(mm)±0.006
加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200
線幅(mm)最小:0.015
冷却方式空冷
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)1064
電源仕様AC 100V 50/60Hz
最大速度(mm/sec)7000
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去
付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ
外形寸法(mm)679×567×818
電源(V)AC100 50/60Hz
連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内
冷却方式空冷
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)1064
レーザーパルスファイバーレーザー
有効照射幅(mm)最大10~215
総質量(kg)70
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ
質量(kg)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法900×650×1200mm
加工範囲(mm)300×400×130(厚み)
冷却方式空冷
解像度800-1500 dpi
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)532
レーザー方式:3D Green Laser
関連キーワード