7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密石定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
23,880 税込26,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1個
48,880 税込53,768
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密直角定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質花崗岩
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密4直角マスター ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩 ケース専用ケース有
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密平行ブロック(2本1組) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1組(2本)
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密方形ブロック ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。 材質花崗岩 寸法(mm)300×450×40 質量(kg)24 精度JIS00級 平面度(μm)2
1個
83,980 税込92,378
当日出荷